Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona M19001 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenaufbaumontage rechts, links, hoch, runter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S576252
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     M19001
EAN/GTIN:
     0717228452107
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Formschöne und filigrane LED-Design Scheibenleuchte im Aluminiumprofil mit Seilabhängung. Dient zur schnellen Orientierung für den nächstgelegenen Fluchtweg und Ausgang.
Features:
Deckenaufbau
Seilabhängung
Einzelbatterie
Lieferumfang:
Notleuchte + Drahtseilabhängung + 5-tlg. Piktogrammset + LiFePo4-Akku + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
3.1 W
Erkennungsreichweite:
30 m
Tiefe:
6 mm
Höhe:
165 mm
Breite:
300 mm
Schutzart:
IK06 + IP40
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ausführung:
rechts + links + hoch + runter
Montageart:
Deckenaufbaumontage
Beleuchtet:
Ja
Material:
Aluminium
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
EN Norm:
EN 55015/A1:2007 + EN 61547/A1:2000 + EN 60598/A1:2006 + EN 60598-2-22/A1:2003
Produkt-Art:
LED Fluchtweg-Notbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 125,06*
€ 3,50*
ab € 98,77*
€ 125,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.