Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOTEGO BO 32009 Tisch-Gehäuse 196.9 x 174 x 65.2 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57260
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     68320090.MT1
EAN/GTIN:
     4016138311853
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
Tischgehäuse
pultgehäuse bopla
Tischgehäuse mit Rastverschlusstechnik, die den Montageaufwand erheblich reduziert. Montage nur durch Aufeinanderrasten der Halbschalen. In den Gehäusehalbschalen sind Nocken für selbstschneidende Schrauben vorhanden. Die Nockenmaße sind u.a. auf Europakartenformate abgestimmt. Im Gehäuseinnern befinden sich an den Seitenwänden zusätzliche Aufnahmenuten für Leiterkarten, Montageplatten etc. Durch die Aufstellfüße ist das Gehäuse schräg aufstellbar, dieses erleichtert eine bessere Sicht auf die Frontseite.
Features:
Rastverschlusstechnik
IP 40
Lieferumfang:
2 Halbschalen ohne Lüfungsschltze + 2 Frontplatten aus Aluminium (2 mm) + 1 Satz Austell-Klappfuß (4 Kappen oben, 2 Kappen unten, 2 Fußkappen mit Klappfüßen, 2 Gummifüße)
Weitere Informationen:
Länge:
196.9 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
65.2 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
BOTEGO BO 32009
Länge bzw. Tiefe:
196.9 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Tisch-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Bopla, BOTEGO BO 32009, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,26*
€ 53,84*
€ 8,95*
ab € 39,20*
€ 53,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.