Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A5-235155 ESD-Klemmbrett 1 St. Schwarz (L x B) 235mm x 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S562601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5-235155
EAN/GTIN:
     4016139165110
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
155 mm
Typ:
A5-235155
Ausführung:
A5 + leitfähig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Oberfl.-Widerstand:
10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klemmbrett
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a5 schwarz clipboard, blockklemme a5, blockklemme, esd schutz, epa, kennzeichung esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,68*
1 Tag
211
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 26,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.