Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A5-235155 ESD-Klemmbrett 1 St. Schwarz (L x B) 235 mm x 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528389-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5-235155
EAN/GTIN:
     4016139165110
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
A5-235155 ESD-Klemmbrett 1 St. Schwarz (L x B) 235 mm x 155 mm

ESD-Klemmbrett

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (Bauelemente-Zubehör): A5,leitfähig · Herstellerfarbe: Schwarz · Oberflächen-Widerstand: 106 - 109 Ω · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Typ: A5-235155

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 235 mm x 155 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
A5 | leitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
A5-235155
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Klemmbrett
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a5 schwarz clipboard, blockklemme a5, blockklemme, A5-235155, esd schutz, epa, kennzeichung esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 12,65*
Lager 102
211
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,66*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,81*
€ 26,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.