Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Klemmbrett 1St. Schwarz (L x B) 235mm x 155mm A5-235155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Klemmbrett
ESD-Klemmbrett
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5-235155
EAN/GTIN:
     4016139165110
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
ESD-Klemmbrett 1St. Schwarz (L x B) 235mm x 155mm A5-235155

Kategorie: ESD-Klemmbrett
Typ: A5-235155
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausführung: A5 + leitfähig
Oberfl.-Widerstand: 106 - 109 ?
Breite: 155 mm
Länge (Tiefe): 235 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: ESD-Klemmbrett
Hersteller-Nr.: A5-235155
EAN: 4016139165110
Dichte des Schwimmers 0,7 g/cm³

Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a5 schwarz clipboard, blockklemme a5, blockklemme, A5-235155, esd schutz, epa, kennzeichung esd, esd kennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 12,69*
1 Tag
211
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,70*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 26,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.