Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 1008 Universal-Gehäuse ABS Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55801
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     1008
EAN/GTIN:
     4016138066302
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Mit Lüftungsschlitzen.
Features:
(L x B x H) 122 x 182 x 64.5 mm

Weitere Informationen:
Länge:
122 mm
Farbe:
grau
Breite:
182 mm
Höhe:
64.5 mm
Typ:
1008
Länge bzw. Tiefe:
122 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.