| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S557511 Herst.-Nr.: 01701.032000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen. Features: mit Kennmelder Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 32 A | Sicherungsgröße: | D02 | Betriebsklasse: | gL + gG | Produkt-Art: | Neozed-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,57* | € 0,81* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,72* | € 0,96* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,76* | € 1,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6838* | € 1,0538* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,46* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|