| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S55255 Herst.-Nr.: 222-413-50 EAN/GTIN: 4044918133524 |
| |
|
| | |
| Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen. Features:
Betätigung ohne Werkzeug
Inhalt: 50 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + orange | Nennspannung: | 400 V/AC | Abisolierlänge: | 9 - 10 mm | Herst.-Teilenr.: | 222-413-50 | Nennstrom: | 32 A | Serie: | 222 | Verbindungsklemmen-Besonderheiten: | mit Fingerdrücker | Querschnitt flexibel (max.): | 4 mm² | Querschnitt flexibel (min.): | 0.08 mm² | Querschnitt starr (max.): | 2.5 mm² | Querschnitt starr (min.): | 0.08 mm² | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Zugfeder | Herstellerfarbe: | Grau + Orange | Produkt-Art: | Verbindungsklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,15* | € 28,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,11* | € 28,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,33* | € 31,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,223* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|