Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 222-413-1 222 Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4mm² starr: 0.08-2.5mm² Polzahl (num): 3 Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55241
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-413-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen.
Features:

Betätigung ohne Werkzeug

Inhalt: 1 St.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V/AC
Abisolierlänge:
9 - 10 mm
Herst.-Teilenr.:
222-413-1
Nennstrom:
32 A
Serie:
222
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Fingerdrücker
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.08 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.08 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Grau + Orange
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme polzahl 3, dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 222, WAGO Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.