Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7567479 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 3.0 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S551022
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7567479
EAN/GTIN:
     4064161205151
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Leistungsstarke, stromsparende Lupenleuchte mit 60 LED's. Die qualitativ hochwertige Glaslinse mit 3-fachen Vergrößerung eignet sich ideal für filigrane Arbeiten. Der verstellbare Lupenarm sorgt für einen extra großen Arbeitsbereich. Robuste Metallkonstruktion mit Griff zum leichten Positionieren der Lampe.
Features:
Staubdichte Abdeckung
60 ultra-helle, ultra-effiziente SMD-LEDs
Verstellbarer Schwenkarm für einfache Positionierung
Grauer Befestigungsring zum einfachen Austausch der Linse
Integrierter Griff für einfaches Bewegen
2-Farben-Dimmung
Lieferumfang:
127 mm (5 Zoll) Lupenleuchte + Klemme + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
820 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
650 mm
Breite:
230 mm
Sockel:
LED
Gewicht:
2556 g
Durchmesser:
127 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
60
Arbeitsradius:
122 mm
Befestigungsart:
Tischklemme
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtstrom Gesamt:
730 lm
Vergrößerungsfaktor:
3.0 x
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 3fach, TOOLCRAFT, 1601088, TC-RML-60LED-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.