Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PLR 25 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S545741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672501
EAN/GTIN:
     3165140851046
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Der Laser-Entfernungsmesser PLR 25 von Bosch ist der perfekte Begleiter für Messaufgaben jeglicher Art. Distanzen bis zu 25 m lassen sich mit seiner Hilfe in Sekundenschnelle messen und die Ergebnisse auf dem Farbdisplay einfach ablesen. Zudem wartet der PLR 25 mit einer Reihe von Funktionen auf, dank derer sich beispielsweise Flächen sowie Volumen berechnen und Werte addieren oder subtrahieren lassen. Die Messgenauigkeit von ±2 mm garantiert präzise Ergebnisse.
Features:
Messbereich 0.05 m - 25 m
Messgenauigkeit +/- 2 mm
IP44
Lieferumfang:
Batterien 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) · Schutztasche.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
100 mm
Breite:
42 mm
Typ:
PLR 25
Schutzart:
IP44
Gewicht:
90 g
Max. Messbereich:
25 m
Ablesung (Details):
0.0001 m
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Stromversorgung (Details):
2 x 1,5 V Micro‑Batterie LR03 (AAA)
Laser-Klasse:
2
Funktionen:
Additions- und Subtraktionsfunktion + Volumenberechnung + Dauermessung + Flächenberechnung
Messeinheit:
m
Messgenauigkeit ±:
2 mm
Messzeit max.:
4 s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Min. Messbereich:
0.05 m
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Bosch Home and Garden, PLR 25, distanzmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,95*
€ 83,84*
€ 4,90*
ab € 61,78*
€ 83,85*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 85,51*
€ 3,50*
ab € 86,30*
€ 107,19*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 136,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 603 663 500
ab € 42,87*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5137830
ab € 22,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.