Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux STL 1 EX Stirnlampe Ex Zone: 0 174lm 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S541101
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     DS 14
EAN/GTIN:
     4003189370229
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
STL 1 EX ist eine Hochleistungs-LED-Stirnleuchte für den Einsatz in Gefahrzonen und sie ist mit drei AAA Alkali-Batterien ausgestattet. Die Leuchte verfügt über zwei Leuchtmodi, ist extrem hell und hat eine lange Leuchtdauer. Der Neigungswinkel der Stirnleuchte ist mittels Arretierung sicher fixierbar.
Features:
Zwei Helligkeitsstufen: 174 und 90 Lumen
Sichere Befestigung am Schutzhelm möglich
EX-Zertifizierung zum Einsatz in Gefahrzonen
Lieferumfang:
Stirn Leuchte STL 1 EX mit Band + 3x AAA Alkali-Batterien + Innensechskantschlüssel + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Nur nachfolgende Batterietypen sind zulässig: Typ Alkali, Energizer E92, Duracell MN2400, Panasonic AAA LR03.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Schutzart:
IP67
Gewicht:
168 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
6.5 h
Lichtstrom (High):
174 lm
Lichtstrom (Low):
90 lm
Leuchtweite (High):
100 m
Leuchtdauer (High):
13 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Ex Zone:
0
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Atex-Nr:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP 67
Wasserdicht:
Ja
Temperaturbereich:
bis +135 °C
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, led stirnlampe 3xaaa, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, AccuLux, STL 1 EX, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,68*
€ 77,26*
€ 5,46*
ab € 61,81*
€ 77,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,64*
€ 78,29*
Frei Haus
ab € 62,94*
€ 78,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,43*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.