| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-699328 Herst.-Nr.: 437022 EAN/GTIN: 4003189370229 |
| |
|
| | |
| Witte+Sutor LED-Kopfleuchte inkl.3 AAA-Batterien AccuLux STL 1 EX Ausführung sonstige, Batterieart Micro, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe gelb, Schutzart (IP) IP67, Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG T1 bis T4, Für Ex-Zone Gas 0, 1, 2, STL 1 EX ist eine Hochleistungs-LED-Stirnleuchte für den Einsatz in Gefahrzonen und sie ist mit drei AAA Alkali-Batterien ausgestattet. Die Leuchte verfügt über zwei Leuchtmodi, ist extrem hell und hat eine lange Leuchtdauer. Robustes Gehäuse, Schraubbefestigung aus Sicherheitsgründen, eingebautes Gasventil. Leuchtweite: ca. 100 m, Einstellung des Neigungswinkels in rastbaren Schritten möglich. Lieferumfang: Leuchte mit Band, 3x AAA Alkali-Batterien Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Micro | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gehäusefarbe: | gelb | Aufladbar: | Nein | Schutzart (IP): | IP67 | Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG: | T1 bis T4 | Für Ex-Zone Gas: | 0, 1, 2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, led stirnlampe 3xaaa, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, Ex-Leuchte mobil, Ex-Taschenleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte mobil, Explosionsgeschützte Taschenleuchte, Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,68* | € 76,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,82* | € 76,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,65* | € 77,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,06* | € 78,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 63,43* | € 78,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|