Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS PAO-36 Wellrohr Schwarz 35.80mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S540291
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     PAO-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
PAO-36
Typ:
PAO-36
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
35.80 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
42.40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, kss wellrohr, wellrohr, KSS, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,56*
2 Tage
67
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,58*
7 Tage
67
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.