Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Fotodiode SFH 203 FA 5mm 1100 nm 20° SFH 203 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S53965
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR-Empfänger
Foto-diode
Fotodiode
Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 880 nm IRED.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 203 FA
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Erfassungswinkel:
20 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
750 nm
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, fotodiode, 02050001716958, OSRAM, 195-697
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
1 Tag
310
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,70*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,78*
3
€ 5,95*
ab € 0,4054*
€ 0,7824*
1 Tag
8335
5
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,26*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,08*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,05*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,57*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.