Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15136 Litze LiFY 1 x 10mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S537781
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
helukabel lify
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
15136
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze, feinstdrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.30 mm
Besonderheiten:
hochflexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader):
10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 1x10mm², Helukabel, feinstdrähtige einzelader, einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,51*
€ 16,08
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,38*
€ 15,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,83*
€ 15,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,39*
€ 13,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.