Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179695 NB1-63 3P B6 6kA DB Leitungsschutzschalter 3polig 6A 240 V, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S537172
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179695
EAN/GTIN:
     6925808302832
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 3polig typ b
leitungsschutzschalter
Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator.
Gemäß: IEC/EN: 60947-2
Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS Schalters
Features:
Nennspannung=240 V, 415 V
Nennstrom=6 A
Ausschaltvermögen=6 kA
Polzahl=3
Lieferumfang:
LS-SCHALTER, 3POL B-Char. 6A 6KA
Weitere Informationen:
Tiefe:
78 mm
Höhe:
86 mm
Farbe:
blau + weiß
Breite:
54 mm
Nennspannung:
240 + 415 V
Auslöse-Charakteristik:
B
Isolationsklasse:
II + III
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
3
Ausschaltvermögen:
6 kA
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Chint, NB1-63 3P B6 6kA DB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 19,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 19,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.