Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KSK 80 KA Abzweigdose halogenfrei (B x H x T) 81 x 81 x 54mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S533501
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KSK 80 KA
EAN/GTIN:
     8595568910608
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP66). Integrierte Dichtung in den Befestigungslöchern für die Schrauben. Für direkte Montage auf der Oberfläche geeignet, keine Isolierunterlage notwendig. Perfekte Abdichtung der Kabel und Rohre. Edelstahlschrauben für die Befestigung des Deckels, sowie Abdeckungen für Schraubenköpfe gehören zum Lieferumfang. Für Installation der speziellen Klemmleiste S-KSK 1 geeignet. Integrierter O-Ring ermöglicht Installation der Kabeldurchführung mit Rohren. 8x Eingänge Ø20 mm.
Features:
Halogenfrei
Weitere Informationen:
Tiefe:
54 mm
Höhe:
81 mm
Farbe:
grau
Breite:
81 mm
Flammwidrig bis:
850 °C
Besonderheiten:
halogenfrei
Montageart:
Aufputz
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, abox, abzweigdose ip66, KOPOS, Verteilerdose, Klemmdose, Installationsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,44*
2 Tage
130
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,2095*
€ 4,8695*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 10,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KOPOS
S-KSK 1 KB
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.