| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S53159 Herst.-Nr.: 10132095 EAN/GTIN: 4016138074550 |
| |
|
| | |
| Teilfrontplatte mit eloxiertem Aluminiumgriff. Lieferumfang: Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 60.7 mm | Typ: | 10132095 | TE: | 12 | Material: | Aluminium | Höheneinheiten: | 3 HE | Herstellerfarbe: | Silber (matt, eloxiert) | Produkt-Art: | Frontplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138074550, Fischer Elektronik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,12* | € 10,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,70* | € 11,34* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,10* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|