Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1455N1202BK Profil-Gehäuse Aluminium Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S53048
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455N1202BK
EAN/GTIN:
     4016138241426
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Robustes Aluminium-Profil-Gehäuse bestehend aus blank eloxiertem Strangprofil mit zwei schwarzen Abschlusskappen aus ABS. Sehr gute EMV-Dämpfungswerte. Führungsnuten für den Einschub von Platinen (max. Stärke 1,5 mm) vorhanden. Abdeckkappen mit Befestigungsschrauben.
Features:
(L x B x H) 120 x 103 x 53 mm


Lieferumfang:
Gehäuseprofil, 2 Abdeckkappen, Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
103 mm
Höhe:
53 mm
Typ:
1455N1202BK
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Profil-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hammond Electronics, 773-3075
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 18,22*
€ 8,95*
ab € 12,77*
€ 18,82*
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 24,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 25,30*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 17,87*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455NFBK
ab € 12,64*
Zubehör
Hammond
1455MS100BK
ab € 7,77*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,97*
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 6,97*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.