Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Kompressor TE-AC 6 Silent 6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S530362
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020600
EAN/GTIN:
     4006825640885
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Mit dem Kompressor TE-AC 6 Silent hält ein multifunktionales Basisgerät Einzug in die Garage oder Werkstatt. Der Kompressor zeichnet sich durch eine geringere Geräuschentwicklung aus – ein Flüsterkompressor, der mit 550 Watt aber keine Leistungsabstriche macht. Der Kompressor ist mit seinen 57dB (LpA-Wert) deutlich leiser als übliche Kompressoren mit gleicher Leistung und verfügt über eine öl- und servicefreie Pumpe mit nur einem geringen Wartungsaufwand. Eine Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung des Kompressors. Der mobile Kompressor bietet einen 6 Liter-Drucklufttank – genügend Reserven, um mit den passenden Tools im Handumdrehen Lacke und Farben aufzutragen oder mittels Ölen großflächig oder gezielt Hölzer zu imprägnieren. Ausblas- oder Sandstrahlarbeiten lassen sich ebenso in der Werkstatt erledigen. Der Rundum-Helfer pumpt mühelos Auto- sowie Motorrad- und Fahrradreifen, Bälle oder Luftmatratzen auf. Die zahlreichen Anwendungen bis 8 bar sind mittels Druckminderer regulierbar. Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck sind enthalten. Ein Sicherheitsventil gewährt die Anwendersicherheit. Das geringe Produktgewicht und der praktische Handgriff sorgen für Mobilität - mit wenigen Handgriffen lässt sich der Kompressor einfach transportieren, vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren Stand im Einsatz.
Features:
Flüsterkompressor mit geringer Geräuschentwicklung
Weitere Informationen:
Leistung:
550 W
Höhe:
485 mm
Länge:
502 mm
Breite:
173 mm
Gewicht:
14700 g
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kessel-Inhalt:
6 l
Zylinder-Anzahl:
2 St.
Drehzahl (max.):
1450 U/min
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren 8 bar, mobile druckluftanlage, mobile druckluftkompressoren einhell, Einhell, TE-AC 6 Silent, kompressoren, kompressor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 151,27*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 127,17*
€ 151,28*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 159,78*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 139,09*
€ 165,36*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 166,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.