Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S52742 Herst.-Nr.: 2899.250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Kabeleinführung einfach Stufen entsprechend dem Kabel-Ø abschneiden. Features: Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm Individuell abschneidbar IP54 Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Dichtbereich: 5 - 21 mm, Bohrung: M25 | Schutzart: | IP54 | Montageloch: | M25 | Herst.-Teilenr.: | 2899.250 | Typ: | 2899.250 | Halogenfrei: | Nein | Material: | Kunststoff | Kategorie: | Stufennippel | Produkt-Art: | Stufennippel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,96* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,54* | € 1,01* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,82* | € 2,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,41* | € 14,36* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 10,74* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|