| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S519242 Herst.-Nr.: J1201-schwarz-XXL EAN/GTIN: 7319440627603 |
| |
|
| | |
| Die Jacke besteht aus winddichtem und wasserabweisendem dreilagigen, leichtem Softshell. Brusttasche mit Ausweistasche. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Elastische Bündchen mit Daumenlöchern. Mit Kordelzug verstellbarer Bund. YKK-Reißverschluss vorne. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | 96% Polyester/4% Elasthan, 280 g/m² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Größe: | XXL | Produkt-Art: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, softshelljacke 2xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, Jobman, schutzausrüstung, arbeitskleidung, arbeitslangjacken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,12* | € 58,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,50* | € 58,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,53* | € 74,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|