Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26489 Litze LiYv 1 x 1.50mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S518681
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze rot
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
26489
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.60 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, Helukabel, einzelader, feindrähtige einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 45.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 30 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.