Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 771.072 Temperatursicherung 72°C 10A 230 V/AC (Ø) 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51765
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     771.072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
Temperatursicherung E4 Typ axial. Starrdrahtanschluss lang-lang.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V/AC
Durchmesser:
4 mm
Typ:
771.072
Nennstrom:
10 A
Anschluss:
Draht
Kontaktart:
1 Öffner
Draht-Ausführung:
lang/lang
Nenn-Ansprechtemperatur:
72 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, thermosicherung 10a, ESKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.