Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 771.184 Temperatursicherung 184°C 10A 230 V/AC (Ø) 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51537
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     771.184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
Temperatursicherung E4 Typ axial. Starrdrahtanschluss lang-lang.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V/AC
Durchmesser:
4 mm
Typ:
771.184
Nennstrom:
10 A
Anschluss:
Draht
Kontaktart:
1 Öffner
Draht-Ausführung:
lang/lang
Nenn-Ansprechtemperatur:
184 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 10a, ESKA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
3
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,28*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.