Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 63420 Einzelader H07V2-K 1 x 1.50mm² Weiß, Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S515031
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + orange
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
63420
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Außen-Ø:
3.05 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Orange
Kabeltyp:
H07V2-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, helukabel einzelader orange, litze, litze orange, Helukabel, H07V2-K, ul einzelader, ul litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,82*
2 Tage
unbekannt
305
€ 4,95*
ab € 0,70633*
€ 0,92633*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,94*
1 Tag
162
1
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,44*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.