Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26407 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S512471
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
helukabel litze blau
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
26407
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.10 mm
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze blau, Helukabel, einzelader, feindrähtige einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.