Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26426 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S512461
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
helukabel litze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
26426
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.30 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze weiß, Helukabel, einzelader, feindrähtige einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,16*
€ 0,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.