Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26421 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S512431
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
liyv 0,25 mm² schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
26421
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.30 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze schwarz, Helukabel, einzelader, feindrähtige einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.