Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 52886 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S511841
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
h05z-k 1x0,75 weiß
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
52886
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.80 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
H05Z-K
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, Helukabel, einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.