Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 51768 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S511651
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
h07z-k 1,5mm schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
51768
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.50 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07Z-K
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze schwarz, Helukabel, einzelader, einzelader halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.