Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 51394 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Braun, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S511251
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze braun
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun + weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
51394
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.60 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Braun + Weiß
Kabeltyp:
H05Z-K
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, Helukabel, einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.