Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29140 Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510611
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1,5mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
29140
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k transparent, Helukabel, (H)07V-K, einzelader, pvc einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.