Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 31006 Schweißleitung H01N2-D 1 x 70mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510491
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     31006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
31006
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
2240 x 0.2 mm
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
19.2 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Kältebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig + Ozonbeständig + Har
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H01N2-D
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
100 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schweißleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabel, Schweißleitung, gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, gummischlauchleitung r100, Helukabel, H01N2-D, schweißleitung, schweißkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,49*
2 Tage
160
€ 6,95*
ab € 11,40*
€ 17,80*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 33,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,24*
€ 35,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,91*
€ 42,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,04*
€ 41,70
pro Meter
ab 3 Meter
€ 34,69*
€ 41,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,78*
€ 39,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,66*
€ 36,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,40*
€ 34,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 28,18*
€ 33,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,24*
€ 28,85
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 24,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
31001
ab € 2,49*
Ähnlich
Helukabel
31002
ab € 3,21*
Ähnlich
Helukabel
31003
ab € 4,77*
Ähnlich
Helukabel
31004
ab € 6,36*
Ähnlich
Helukabel
31005
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.