Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 31004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 31004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 31004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98585075
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     31004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
100 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
35 mm²
AWG Kabelgröße
2
Kupferindex
336 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 85 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-35 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
31001
ab € 2,50*
Ähnlich
Helukabel
31002
ab € 3,22*
Ähnlich
Helukabel
31003
ab € 4,77*
Ähnlich
Helukabel
31005
ab € 8,34*
Ähnlich
Helukabel
31006
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.