| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S507532 Herst.-Nr.: HM50055PSS EAN/GTIN: 3603830054556 |
| |
|
| | |
| Das Tragen eines Atemschutzes ist nicht immer bequem. Aufgrund langjähriger Erfahrung im Bereich Atemschutz in Kombination mit dem Feedback von Anwendern hat Honeywell die Begriffe Komfort, Effizienz und Sicherheit neu definiert. Entdecken Sie die neue Halbmasken-Serie Honeywell North® HM500, die als leichte, dauerhaft weiche Halbmaske mit einfacher Handhabung entwickelt wurde. Die PSS-Sets sind mit der Non-Drop-Down-Version (HM501) erhältlich. Ersatz-Bajonettfilter sind ebenfalls in PSS-Verpackung erhältlich. Die mit der HM500 kompatiblen Honeywell North Bajonettfilter lassen sich schnell und einfach anbringen und einrasten. Eine Vierteldrehung mit einem Klick gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Filter sicher eingerastet sind - sodass Sie Ihre Arbeit sicher und produktiv erledigen können. Features: Set mit Halbmaske HM501 mit 2 A2P3-Filtern - Farben, Sprays, Lacke (PSS) Weitere Informationen: | | Filter: | A2P3 R | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Atemschutz Halbmasken-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, einmal halbmaske, atemschutz-halbmaske north, North, HM501, Schutzmasken, mundschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,72* | € 46,10* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,65* | € 46,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|