Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0385 FX0385 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 10A 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50640
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0385
EAN/GTIN:
     4016138342970
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V/AC
Schutzart:
IP66
Typ:
FX0385
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
10 A
Berührungs-Schutzklasse:
PC1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Querschnitt:
4.8 mm²
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 5 x 20 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Bulgin, 420-050, Elektriker Topseller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,40*
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 6,79*
2 Tage
231
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 10,72*
1
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,119*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,59*
Zubehör
RS Pro
6118955
ab € 130,84*
Zubehör
RS Pro
6118977
ab € 142,68*
Zubehör
Schurter
0034.9871
ab € 52,29*
Zubehör
Schurter
7189.0009
ab € 157,72*
Zubehör
Schurter
0034.9857
ab € 59,42*
Zubehör
Schurter
0034.9856
ab € 59,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.