Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann AirCO2ntrol Mini Kohlendioxid-Messgerät 0 - 3000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S505251
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.5006.02
EAN/GTIN:
     4009816027351
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Immer gute und gesunde Luft:
Ideal zur Überwachung der CO2-Konzentration und Temperatur in Gebäuden in denen sich Personen aufhalten
z.B Schulen, Büros, Öffentliche GebäudeTemperatur
Die Anzeige von CO2 und Raumtemperatur erfolgt im Wechsel
Durch die LED Ampel-Anzeige sehen Sie immer ob die Luftqualität Optimal, Mittel oder Schlecht ist
Features:
Messbereich: 0..3000 ppm 0..50°C
Auflösung: 1 ppm (0..1000 ppm), 5ppm (1001..2000 ppm) 10 ppm (2001..3000 ppm) 0,1°C
Genauigkeit: + - 75ppm oder 5% (der größere Wert gilt) ab 2000 ppm 7%

Lieferumfang:
USB-Kabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
42 mm
Breite:
116 mm
Messbereich:
0..3000 ppm / 0..50°C
Gewicht:
65 g
Auflösung:
ppm (0..1000 ppm), 5ppm (1001..2000 ppm) 10 ppm (2001..3000 ppm) 0,1°C
Genauigkeit:
+ - 75ppm oder 5 %
Spannungs-Versorgung (Details):
5 V/DC
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Messgröße:
CO2
Kategorie:
Kohlendioxid-Messgerät
Messbereich (max.):
3000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Weitere Suchbegriffe: Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gas-messgerät co2, gas messgerät, tfa dostmann co2-messgerät, TFA Dostmann, AirCO2ntrol Mini, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,34*
€ 66,52*
3 Tage
5
€ 9,90*
ab € 48,74*
€ 66,54*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 53,08*
€ 67,00*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 54,06*
€ 68,05*
€ 3,50*
ab € 57,07*
€ 70,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.