Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 133-31500602 Herst.-Nr.: 31.5006.02 EAN/GTIN: 4009816027351 |
| | |
|
| | |
| CO Monitor AIR CO₂NTROL MINI Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL MINI von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima. Der Monitor zeigt auf einem Display den CO2 Gehalt der Raumluft im Wechsel mit der Temperatur an. Eine farbige Ampelanzeige neben dem Display wechselt je nach Luftqualität von Grün über Gelb zu Rot. Funktionen - Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden
- Anzeige von CO2-Konzentration und Raumtemperatur im Wechsel
- LED Anzeige (grün/gelb/rot)
- Stromversorgung über USB
Technische Daten Messbereich Co2: 0...3000ppm Messbereich Temperatur: 0…+50°C Material Kunststoff Montage Zum Stellen Abmessungen (L) 116 x (B) 24 x (H) 42 mm Gewicht 65 g Lieferumfang: CO2-Messgerät, USB-Kabel, Bedienungsanleitung Aufgrund erhöhter Nachfrage kann es zu Lieferzeiten von mehreren Wochen kommen. Weitere Informationen: | | Markenname: | TFA Dostmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gas-messgerät co2, gas messgerät, tfa dostmann co2-messgerät, CO2-Monitor, Kohlenmonoxid-Messgerät, Kohlenmonoxid Detektor, Luftqualität-Monitor, Umwelt-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,34* | € 66,52* | | | | Lager 133 | | | | | | € 9,90* | ab € 48,74* | € 66,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,08* | € 67,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,06* | € 68,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,07* | € 70,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|