|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85235172 Herst.-Nr.: 31.5006.02 EAN/GTIN: 4009816027351 |
| |
|
|  |  |
 | Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL MINI von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima. Der Monitor zeigt auf einem Display den CO2 Gehalt der Raumluft im Wechsel mit der Temperatur an. Eine farbige Ampelanzeige neben dem Display wechselt je nach Luftqualität von Grün über Gelb zu Rot. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 116 mm |  | Tiefe | 24 mm |  | Höhe | 42 mm |  | Gewicht | 65 g | Merkmale | Messung der Umgebungsbedingungen | Luftqualität |  | Temperaturmessbereich | 0 - 50 °C |  | Eingebautes Display | Ja |  | Display-Typ | LCD |  | Produktfarbe | Weiß |  | Gehäusematerial | Kunststoff | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |