Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 119800 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita 1422 14.4V 3000 mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S504591
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     119800
EAN/GTIN:
     4042883198005
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.
Features:
Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz
Weitere Informationen:
für Marke:
Makita
Höhe:
105 mm
Länge:
95 mm
Breite:
94 mm
Gewicht:
792 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
119800
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
NiMH
Spannung:
14.4 V
Kapazität:
3000 mAh
Akkuspannung:
14.4 V
ersetzt Original-Akku:
Makita 1422
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, XCell, Makita Akku, Werkzeugakku Makita
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,28*
€ 41,03*
2 Tage
95
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 41,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,20*
€ 47,90*
€ 5,46*
ab € 42,39*
€ 55,33*
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.