Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1571110 Litze LiFY 1 x 0.08mm² Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S499971
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571110
EAN/GTIN:
     4016139266176
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify grün gelb

Features:
10 tlg.
Lieferumfang:
Litzenstücke á 5 m Länge in 10 verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + weiß + blau + braun + rot + gelb + grün + grau + orange + violett
Nennspannung:
75 + 50 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1243991
Typ:
LIFY008-10C
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
16 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß + Blau + Braun + Rot + Gelb + Grün + Grau + Orange + Lila
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, TRU COMPONENTS, LIFY008-10C, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 17,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,2414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.