| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S497901 Herst.-Nr.: 1571019 EAN/GTIN: 4016139265261 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Spule (10 m).
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Nennspannung: | 1000 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 1180375 | Typ: | LiFY | Material (Details): | Kupfer | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 100 x 0.08 mm | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 2 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Rot | Kabeltyp: | LiFY | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify, 04016139265261, TRU COMPONENTS, LiFY, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 6,64* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,90* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,39* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|