Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1571517 Spiralkabel 300mm / 900mm 10 x 0.12mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S493941
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung schwarz
spiralkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
630976
Typ:
1571517
Leiteraufbau:
15 x 0.1 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
10 x 0.12 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.12 mm²
Anzahl Adern:
10 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
900 mm
Spirallänge (min.):
300 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
680
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 11,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 11,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.