Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1571476 Litze LiY 1 x 0.50mm² Grün 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S491481
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571476
EAN/GTIN:
     4016139269832
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.
Lieferumfang:
Spule (10 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606743
Typ:
LiY
Material (Details):
verzinntes Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
16 x 0,2 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Grün
Loch-Ø (Spule):
26 mm
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: 04016139269832, TRU COMPONENTS, LiY, litzenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
272
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,652* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.