| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S491361 Herst.-Nr.: 1571458 EAN/GTIN: 4016139269658 |
| |
|
| | |
| CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Spezifikationserklärung: Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Lieferumfang: Spule (20 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.3 mm | Farbe: | rot + schwarz | Breite: | 2.7 mm | Nennspannung: | 48 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 607382 | Material (Details): | PVC | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 7 x 0.16 mm | Leiteraufbau: | CCA-Leiter | Halogenfrei: | Nein | Besonderheiten: | CCA-Leiter + Flexibel + Flache Ausführung | Herstellerfarbe: | Rot + Schwarz | AWG max.: | 26 | Kabeltyp: | LiY-Z | Isolationsmaterial: | PVC | Querschnitt: | 2 x 0.14 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.14 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LiFY/CCA, Schaltlitzte, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 6,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,202* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|