Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S487152 Herst.-Nr.: 00111444 EAN/GTIN: 4047443469656 |
| |
|
| | |
| Zulaufschlauch für eine sichere Nutzung von Wasch- und Spülmaschine durch Verhinderung von Wasserschäden. Features: Die äußere Schutzhülle verhindert Wasserschäden bei Undichtigkeit oder Bruch des Schlauches Schutz des Gerätes vor Rostpartikeln durch eingelegtes Sieb Stoppt die Wasserzufuhr bei Undichtigkeit oder Bruch des Schlauches Leck wird durch rote Farbanzeige signalisiert Lieferumfang: 1 Wasserstoppschlauch 1,5 m. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.5 m | Produkt-Art: | Wasserstopp-Zulauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, Aqua-Stopp, Aquastopp, Wasserstop Waschmaschine, waschmaschinenschlauch 1,5m, geschirrspüler schlauch, Xavax |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,39* | € 27,54* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,65* | € 27,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,62* | € 28,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,00* | € 30,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,45* | € 31,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|