Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU527629 Europlatine Hartpapier (L x B) 90mm x 50mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S479941
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530809
EAN/GTIN:
     4016139256283
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine

Features:
(L x B x H) 90 x 50 x 1.6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
50 mm
Typ:
SU527629
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Europlatine
Ausführung:
einseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, SU527629, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
1 Tag
5224
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.