| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1570117-BP Herst.-Nr.: 530809 EAN/GTIN: 4016139256283 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS SU527629 Europlatine Hartpapier (L x B) 90 mm x 50 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.
Universal Platine Streifenraster
(L x B x H) 90 x 50 x 1.6 mm
Technische Daten: Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Rastermaß: 2.54 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 90 mm x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Hartpapier | Ausführung (Platine): | einseitig | Typ (Hersteller-Typ): | SU527629 | Rastermaß: | 2.54 mm | Kupferauflage (Stärke): | 35 µm | Loch-Ø: | 1 mm | Materialstärke: | 1.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Europlatine | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |